Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 110Vca - LC1D115F5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110377064
Réf. Sonepar
00002037706
Réf. Fournisseur
LC1D115F5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
115 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
38 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
18.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
120 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
136 mm
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Style moderne pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins