Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 24Vca - LC1D65008B7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V 
- type de tension d'actionnement - AC 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110231786
Réf. Sonepar
00002023178
Réf. Fournisseur
LC1D65008B7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
85 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
125 mm
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
- Style moderne pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
- Compatible avec toutes les tensions du marché
- Plusieurs certifications internationales


