fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 230Vca

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 230Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 460...460 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 250 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110656428

Réf. Sonepar

00002065642

Réf. Fournisseur

LC1F150P7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

460...460 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

75 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

150 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

50 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

22 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 230VCA 40...400Hz - 150A <= 440VCA AC-3 250A <= 440VCA AC-1 - fusible 160A aM 250A gG - raccordement puissance barres 2x25x3mm connecteur ou bornes à anneau 120mm²

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys F, 3 pôles (3NO), 150A / 690V en AC-3, pour applications moteurs jusqu'à 75kW à 400V Il fournit une bobine 230V CA 40-400Hz à faible consommation étanche, des bornes à boulons pour barres ou des câbles avec cosses Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 2400 cycles / heure et des environnements jusqu'à 55 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Il facilite l'installation et la maintenance grâce à sa bobine montée sur tiroir et à un large choix de blocs complémentaires et d'accessoires (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)