Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 185A - bobine 115Vca - LC1F185FE7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 185A - bobine 115Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110540604

Réf. Sonepar

00002054060

Réf. Fournisseur

LC1F185FE7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

275 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

115...115 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

185 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

70 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

33 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

168.5 mm

hauteur:

174 mm

profondeur:

181 mm

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 115VCA 40...400Hz - 185A <= 440VCA AC-3 | 275A <= 440VCA AC-1 - fusible 200A aM | 315A gG - raccordement puissance barres 2x25x3mm | connecteur ou bornes à anneau 150mm²