Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 185A - sans bobine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110122381
Réf. Sonepar
00002012238
Réf. Fournisseur
LC1F185
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
275 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
90 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
185 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
70 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
33 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 185A - sans bobine
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys F, 3 pôles (3NO), 185A / 690V en AC-3, pour applications moteurs jusqu'à 90kW à 400V Contacteur sans bobine pour permettre une sélection et une installation ultérieures (bobine à commander séparément), il fournit des bornes à boulons pour barres ou câbles avec cosses Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 2400 cycles / heure et des environnements jusqu'à 55 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Il facilite l'installation et la maintenance grâce à un tiroir pour l'insertion de la bobine sélectionnée et un large choix de blocs complémentaires et d'accessoires (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)