Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 265A - bobine 115Vca - LC1F265FE7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 265A - bobine 115Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 350 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 132 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110260137

Réf. Sonepar

00002026013

Réf. Fournisseur

LC1F265FE7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

350 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

132 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

115...115 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

265 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

105 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

51 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

201.5 mm

hauteur:

203 mm

profondeur:

213 mm

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 115VCA 40...400Hz - 265A <= 440VCA AC-3 350A <= 440VCA AC-1 - fusible 315A aM 400A gG - raccordement puissance barres 2x32x4mm connecteur ou bornes à anneau 240mm²

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys F, 3 pôles (3NO), 265A / 1000V en AC-3, pour applications moteurs jusqu'à 132kW à 400V Il fournit une bobine 115V CA 40-400Hz à faible consommation scellée, des bornes à boulons pour barres ou câbles avec cosses Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 2400 cycles / heure et des environnements jusqu'à 55 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Il facilite l'installation et la maintenance grâce à sa bobine montée sur tiroir et à un large choix de blocs complémentaires et d'accessoires (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)