fin de vie

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 330A - sans bobine - LC1F330

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 160 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 400 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110230895

Réf. Sonepar

00002023089

Réf. Fournisseur

LC1F330

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

160 kW

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

400 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

125 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

59 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

330 A

TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 330A - sans bobine