Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 780A - bobine 127Vca - LC1F780G7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 120...120 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1600 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 400 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 120...120 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110227253
Réf. Sonepar
00002022725
Réf. Fournisseur
LC1F780G7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...120 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1600 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
400 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...120 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
780 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
225 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
110 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
702 mm
hauteur:
434 mm
profondeur:
255 mm
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement
- Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C
- Installation et maintenance faciles : bobine spéciale montée dans un tiroir, plusieurs options de blocs complémentaires
- Divers domaines d'application grâce à plusieurs certifications