Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 780A - bobine 380Vca - LC1F780Q7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 780A - bobine 380Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1600 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 400 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...380 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110227277

Réf. Sonepar

00002022727

Réf. Fournisseur

LC1F780Q7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1600 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

400 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...380 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

780 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

225 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

110 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

702 mm

hauteur:

434 mm

profondeur:

255 mm

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 380VCA 40...400Hz - 1600A <= 440VCA AC-1 | 780A <= 440VCA AC-3 - fusible 1600A gG - 800A aM | raccordement puissance barres 2x100x5mm