Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 220Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...220 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110788020
Réf. Sonepar
00002078802
Réf. Fournisseur
LC1F1154M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...220 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...220 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
0 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
TeSys - contacteur F - 4P - 4F - bobine 220VCA 40...400Hz - 200A <= 440VCA AC-1 - fusible 125A aM | 200A gG - raccordement puissance barres 2x20x3mm | connecteur ou bornes à anneau 95mm²