fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC2F - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine

Schneider Electric - TeSys LC2F - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 200 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110227376

Réf. Sonepar

00002022737

Réf. Fournisseur

LC2F1154

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

200 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

4

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

montage possible sur barres profilées

Non

TeSys LC2F - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine