Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 110Vcc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118019393
Réf. Sonepar
00002801939
Réf. Fournisseur
LP1K12004FD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
110...110 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
TeSys - contacteur K pour courant continu - 4P - 4F - pas de contact auxiliaire - bobine 110VCC - montage platine ou rail - AC-1 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 (12A en AC-3) - bornes vis-étrier