fin de vie

Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 90..150A - classe 10 - LR9F69

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 90..150A - classe 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 90...150 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118057548

Réf. Sonepar

00002805754

Réf. Fournisseur

LR9F69

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

90...150 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 90..150A - classe 10 - Indicateur de pré-alarme - 2 phases - 250V 50/60Hz