Schneider Electric - TeSys Tera - Capteur relais moteur électronique - CT 0,3 à 3A - LTMTCT3L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Tera - Capteur relais moteur électronique - CT 0,3 à 3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486391846

Réf. Sonepar

01887639184

Réf. Fournisseur

LTMTCT3L

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type de tension d'actionnement:

AC

nombre d’entrées numériques:

0

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP54

TeSys Tera - Capteur relais moteur électronique - CT 0,3 à 3A - Capteur protection moteur

Les Atouts de l'article:

Ce capteur relais moteur électronique permet de mesurer le courant moteur. Il se monte de manière verticale.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise d'information
  • Précision inférieure à 5%