Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - 4 entrées 2 sorties DC - LTMTIN42BD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre d’entrées numériques - 4
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TeSyS Tera
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482185012
Réf. Sonepar
01887218501
Réf. Fournisseur
LTMTIN42BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre d’entrées numériques:
4
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Ce module d'extension de 4 entrées et de 2 sorties TOR DC (24VDC) permet de faire surveiller et de contrôler l'équipement. Il s'installe sur un TeSys Tera via un câble d'extension de la gamme TeSys Tera.
Les Atouts de la gamme:
TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.
Quelques mots du fabricant :
- Extension d'informations
- Commande d'entrées/sorties 24VDC