Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Analogique - LTMTAN21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Analogique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482185067

Réf. Sonepar

01887218506

Réf. Fournisseur

LTMTAN21

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type de tension d'actionnement:

AC

nombre d’entrées numériques:

0

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP54

TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Surveillance de l'équipement - contrôle Analogique

Les Atouts de l'article:

Ce module d'extension analogique de 2 entrées analogiques (4/20 mA) et d'une sortie analogique (4/20 mA) permet de faire surveiller et de contrôler l'équipement. Il s'installe sur un TeSys Tera via un câble d'extension de la gamme TeSys Tera.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.



Quelques mots du fabricant :

  • Extension d'informations analogiques
  • Commande de sortie analogique 4/20 mA