Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Défaut Terre DC - LTMTZCT22BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Défaut Terre DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482185050

Réf. Sonepar

01887218505

Réf. Fournisseur

LTMTZCT22BD

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP54

TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Surveillance et protection moteur - Défaut Terre DC

Les Atouts de l'article:

Ce module d'extension de défaut à la Terre DC (24VDC) permet de faire surveiller et de contrôler l'équipement. Il s'installe sur un TeSys Tera via un câble d'extension de la gamme TeSys Tera.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.



Quelques mots du fabricant :

  • Extension d'informations