Schneider Electric - TeSys U - transformateur de courant - 100-1A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
diamètre d'ouverture - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119200028
Réf. Sonepar
00002920002
Réf. Fournisseur
LUTC1001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
100 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
0 VA
diamètre d'ouverture
35 mm
classe de précision
autre
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
TeSys U - Transformateur de courant - 100-1A - L78xP46xH108mm