Schneider Electric - tete pour bouton tournant 2 positions diam 22 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110645309
Réf. Sonepar
00002064530
Réf. Fournisseur
ZA2BD2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
tête pour bouton tournant 2 positions diam 22 noir
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire pour bouton de commande a un diamètre 22, est non marqué et est destiné pour un montage en frontal. C'est un produit IP65. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour accompagner les utilisateurs d'application de levage. Ils apportent un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs. Conçues pour le levage et la manutention, ces accessoires pour boîtes pendantes très robustes répondent aux exigences de sécurité des normes IEC. Simples et intuitifs, ils offrent une prise en main des commandes de ponts roulant et palans. Tête de bouton de commande à associer avec une boîte pendante XAC. Tête de bouton de commandes deux positions fixes de couleur noir. CSA C22.2 No 14, EN/CEI 60947-5-1, EN/CEI 60204-32, UL 508 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour assembler et controler la boite pendante que vous aurez configuré. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en toute simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.
Les Atouts de la gamme:
Les boites pendantes XAC accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications de levage les plus exigeantes.