Schneider Electric - tête pour bouton tournant 3 positions diam 22 noir - ZA2BD3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110645316

Réf. Sonepar

00002064531

Réf. Fournisseur

ZA2BD3

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

tête pour bouton tournant 3 positions diam 22 noir

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire pour bouton de commande est un produit IP65. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour accompagner les utilisateurs d'application de levage. Ils apportent un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs. Conçues pour le levage et la manutention, ces accessoires pour boîtes pendantes très robustes répondent aux exigences de sécurité des normes IEC. Simples et intuitifs, ils offrent une prise en main des commandes de ponts roulant et palans. Tête de bouton de commande à associer avec une boîte pendante XAC. Tête de bouton de commandes trois positions fixes, de couleur noir. CSA C22.2 No 14, EN/CEI 60947-5-1, EN/CEI 60204-32, UL 508 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour assembler et controler la boite pendante que vous aurez configuré. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en toute simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.

Les Atouts de la gamme:

Les boites pendantes XAC accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications de levage les plus exigeantes.