Schneider Electric - Thalassa PLD - Socle polyester 900x590x320 -PLD86 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 590 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 310 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480777813
Réf. Sonepar
01887077781
Réf. Fournisseur
NSYZD630G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
socle complet
matériau
plastique
largeur
590 mm
hauteur
900 mm
profondeur
310 mm
adapté à la largeur de boîtier
590 mm
adapté à la profondeur de boîtier
320 mm
adapté à un montage extérieur
Oui
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Thalassa PLD - plinthe - 1 face avant + 1 panneau arrière + 4 montant - polyester renforcé de fibres de verre - gris clair RAL 7035 - HxLxP (mm) 900 x 590 x 310 - IP43 - IK10