Schneider Electric - Thalassa - profile 15x5,5mm L116mm - NSYAMRD11155TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 97 mm
forme de trou - sans
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480166167
Réf. Sonepar
00020008051
Réf. Fournisseur
NSYAMRD11155TB
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
97 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
5 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
87 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
Thalassa - profilé 15x5,5mm L116mm