Schneider Electric - Thermostat, Fancoil On-Off, Com, 4 tubes, ventilateur 0-10V, Modbus, 240V,noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
valeur différentielle - 50...50 K
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 2 A
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481011596
Réf. Sonepar
01887101159
Réf. Fournisseur
TC907-4FMSAB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
marche-arrêt
valeur différentielle
50...50 K
mode de pose
encastré
charge de contact max.
2 A
couleur
noir
type d'alimentation électrique
230 V CA
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
plage de mesure
0...50 °C
capteur externe
Oui
présence d'une résistance anticipatrice
sans
caractéristique de réglage
autre
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Oui
nombre de sorties refroidissement
1
différence ajustable
Oui
température affichée
Oui
avec indication du bruit
Non
type de capteur
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire)
0
avec affichage
Oui
commande
bouton
avec raccord d’eau
Non
finition des contacts
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts
240 V
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
antidéflagration
Non
numéro RAL
0
hauteur
86 mm
largeur
86 mm
profondeur
40 mm
diamètre
0 mm
classe de la température de contrôle
V
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
1.7 W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non