fin de vie

Schneider Electric - Thermostat, Fancoil proportionnel, Com, 4 tubes, 3 vitesses, Modbus, 24V, noir - TC907-3A4DPMSA-24B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Thermostat, Fancoil proportionnel, Com, 4 tubes, 3 vitesses, Modbus, 24V, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 2 A

  • couleur - noir

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481011596

Réf. Sonepar

01887101163

Réf. Fournisseur

TC907-3A4DPMSA-24B

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

2 A

couleur:

noir

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

50...50 K

type d'alimentation électrique:

24 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

0

hauteur:

86 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

classe de la température de contrôle:

V

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1.7 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non