Schneider Electric - Thorsman - colliers de serrage - serre cables - 150x3,6mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 150 mm
diamètre max. du faisceau - 36 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480554315
Réf. Sonepar
01887055431
Réf. Fournisseur
IMT46071
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de bande
3.6 mm
longueur de bande
150 mm
diamètre max. du faisceau
36 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.2 mm
résistance min. à la traction
180 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-40...85 °C
modèle
ruban noué
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Oui
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 150x3,6mm - noir