Schneider Electric - Thorsman - colliers de serrage - serre cables - 200x2,5mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 200 mm
diamètre max. du faisceau - 52 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480989391
Réf. Sonepar
01887098939
Réf. Fournisseur
IMT46157
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de bande
2.5 mm
longueur de bande
200 mm
diamètre max. du faisceau
52 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
résistance min. à la traction
80 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-40...85 °C
modèle
ruban noué
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Oui
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 200x2,5mm - noir