Schneider Electric - Thorsman - colliers de serrage - serre cables - 780x8,8mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.8 mm
longueur de bande - 780 mm
diamètre max. du faisceau - 235 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480554568
Réf. Sonepar
01887055456
Réf. Fournisseur
IMT46927
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de bande
8.8 mm
longueur de bande
780 mm
diamètre max. du faisceau
235 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
résistance min. à la traction
800 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-40...85 °C
modèle
ruban noué
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Oui
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 780x8,8mm - noir