fin de vie

Schneider Electric - Thorsman - embase adhesive pour collier - 3,6mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 18.7 mm

  • largeur - 18.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - collage

  • hauteur - 5.8 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3606489445669

Réf. Sonepar

01887944566

Réf. Fournisseur

IMT47000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur

18.7 mm

largeur

18.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à

3.6 mm

type de fixation

collage

hauteur

5.8 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-30...85 °C

Thorsman - embase adhésive pour collier - 3,6mm