Schneider Electric - Thorsman - Mini lampe de poche - LED 3W - 280lumens
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
flux lumineux utile - 280 lm
température de couleur - 6000...7000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489903381
Réf. Sonepar
01887990338
Réf. Fournisseur
IMT47238
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance du système
3 W
flux lumineux utile
280 lm
température de couleur
6000...7000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
tension nominale (Un)
3.7...3.7 V
puissance de lampe acceptée
3...3 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
avec roulettes
Non
trépied fourni
Non
avec élément de protection
Non
avec prise
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
30000 h
Degré de protection (NEMA)
3R
classe de protection
II
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
Thorsman - Mini lampe de poche - LED 3W - 280 lumens - IP20 - 6000-7000K - chargeur USB - Crochet de suspension - autonomie de fontionnement 3h à 8h suivant position
Les Atouts de l'article:
"Cette mini lampe de poche rechargeable 3W à technologie LED est légère et pratique pour éclairer vos installations." "Son aimant puissant permet une fixation résistante sur n’importe quelle surface métallique et vous pourrez l'installer sur tous types de supports grâce à son crochet, ou la poser au sol grâce à sa poignée ajustable." "L'interrupteur ON/OFF deux positions, offre une autonomie de 3 heures à 8 heures (selon la position)." "Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement."
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire.
Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles.
Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).