fin de vie

Schneider Electric - TL 16A 1P 230V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480377280

Réf. Sonepar

01887037728

Réf. Fournisseur

A9C15506

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de commutation assigné

16 A

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

50 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

tension d’alimentation

250...250 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

1500 W

commande manuelle

Oui

Acti 9 - télérupteur standard - TL - 1P - 1F - 16A - 250VCA 50Hz - 60dB - Commutations 5-minute - Impulsion 50 ms - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 230VCA 50Hz - compatible ProDis - Largeur 2 pas de 9 mm - non auxiliarisable - NF