fin de vie

Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle 0 à 0.5 bar + LCD - 6552059000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle 0 à 0.5 bar + LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 0-10 V

  • raccordement électrique - autre

  • pression d’alimentation - 0.5 bar

  • tension d'alimentation - 24 V

  • avec capteur de température - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012822

Réf. Sonepar

01887201282

Réf. Fournisseur

6552059000

Marque

Schneider Electric

signal de sortie:

0-10 V

raccordement électrique:

autre

pression d’alimentation:

0.5 bar

tension d'alimentation:

24 V

avec capteur de température:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Oui

surpression maximale:

300 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Non

adapté à l'huile:

Non

convient pour de l’ammoniac:

Non

convient pour la vapeur:

Non

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

autre

dimension du filetage:

1/8 pouce

pression nominale de bride:

autre

élément de mesure:

autre

hauteur:

203 mm

largeur:

65 mm

profondeur:

40 mm

température moyenne (permanente):

-15...85 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable