fin de vie

Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle 0 à 10 bar + LCD - 6552065000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle 0 à 10 bar + LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...10 bar

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 0 V ... 2 V - Non

  • sortie analogique 0 V ... 5 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012884

Réf. Sonepar

01887201288

Réf. Fournisseur

6552065000

Marque

Schneider Electric

plage de mesure:

0...10 bar

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

-15...85 °C

poids:

0.43 kg