Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle 0 à 2.5 bar + LCD - 6552062000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 0-10 V
raccordement électrique - autre
pression d’alimentation - 2.5 bar
tension d'alimentation - 24 V
avec capteur de température - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552012853
Réf. Sonepar
01887201285
Réf. Fournisseur
6552062000
Marque
Schneider Electric
signal de sortie:
0-10 V
raccordement électrique:
autre
pression d’alimentation:
2.5 bar
tension d'alimentation:
24 V
avec capteur de température:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Oui
surpression maximale:
1200 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Non
adapté à l'huile:
Non
convient pour de l’ammoniac:
Non
convient pour la vapeur:
Non
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
raccordement:
autre
dimension du filetage:
1/8 pouce
pression nominale de bride:
autre
élément de mesure:
autre
hauteur:
203 mm
largeur:
65 mm
profondeur:
40 mm
température moyenne (permanente):
-15...85 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable


