Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Traverse de levage pour coffret ou armoire ou gaine - L = 1500 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - métal

  • largeur - 1500 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430088134

Réf. Sonepar

00003008813

Réf. Fournisseur

08813

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

équerre de transport

matériau

métal

largeur

1500 mm

hauteur

1500 mm

profondeur

0 mm

couleur

blanc

numéro RAL

9001

Prisma - plaque passe-cables - pour socle d'armoire L850mm