Schneider Electric - Unica - chargeur USB - 5Vcc - 1A - 1 module - Anthracite - mecanisme seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 2400 mA
mode de pose - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489455880
Réf. Sonepar
01887945588
Réf. Fournisseur
NU342854
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
2400 mA
mode de pose
autre
couleur
blanc
type de chargeur USB
autre
tension de fonctionnement
100...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
9003
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
77 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
adapté à la classe de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Unica - chargeur USB 2.0 - sortie : 5Vcc - 1A - 1 module - Anthracite - mécanisme seul