Schneider Electric - Unica - controle du volume - 12V - 2 mod - aluminium - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - amplificateur
mode de pose - encastré
Puissance - 9 W
avec fonction d'annonces vocales - Non
avec tuner - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481955432
Réf. Sonepar
01887195543
Réf. Fournisseur
NU360230
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
amplificateur
mode de pose
encastré
Puissance
9 W
avec fonction d'annonces vocales
Non
avec tuner
Non
RDS
Non
avec affichage de la fréquence
Non
nombre d’entrées analogiques
1
nombre de sorties analogiques
1
Puissance restituée
9 W
fréquence
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
46 mm
couleur
aluminium
tension nominale
12 V
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - contrôle du volume - bouton rotatif avec signe +-- - 12V - connexion à vis - 2 modules - aluminium - mécanisme seul