Schneider Electric - Unica - detecteur de mouvements + poussoir - 230V - 10A - Alu - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 160...160 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485445748
Réf. Sonepar
01887544574
Réf. Fournisseur
NU352530
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
160...160 °
Puissance de coupure max.
2200 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
160 °
hauteur de montage optimale
1 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
8 m
portée de présence max.
86 m²
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
aluminium
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
1 s
déclenchement retardé
1800 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...500 lx
adapté à une charge C
Oui
température
5...35 °C
nombre de zones de détection
13
courant de démarrage max.
10 A
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
44 mm
largeur d'encastrement
55 mm
profondeur d'encastrement
29 mm
longueur d’encastrement
55 mm
diamètre d'encastrement
55 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
Unica - détecteur de mouvements avec poussoir - 230V - 10A - Alu - mécanisme seul - lampe LED 200W - incandescente 230V 2200W - halog. 230V 2000W - moteur 1P 230V 1000VA - halog. BT 12V transfo elec. 1050VA - transfo ferro-magn. 500VA