Schneider Electric - Unica KNX - controleur de temperature - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480213823
Réf. Sonepar
01887021382
Réf. Fournisseur
MGU3.534.18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose
encastré
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
avec commande sur site
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
avec affichage LED
Non
avec affichage
Oui
nombre d’entrées numériques
0
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
1013
transparent
Non
capteur externe
Non
réglage manuel de la valeur de consigne
Oui
contact à poussoir de présence
Non
fonctionnement en parallèle possible
Non
indice de protection (IP)
IP20
couplage au bus inclus
Oui
classe de la température de contrôle
V
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
Unica KNX - contrôleur de température - blanc
Les Atouts de l'article:
Ce régulateur de température ambiante KNX avec afficheur permet de déplacer toutes les valeurs de consigne, enregistrer toutes les températures et tous les modes de fonctionnement lors de la réinitialisation ou de la surveillance de la température externe. Il dispose d'une fonction de surveillance de la température réelle et d'une fonction de protection de vanne. Le régulateur de température ambiante peut être utilisé pour le chauffage et le refroidissement avec des commandes de vanne KNX réglables en continu ou pour déclencher des actionneurs de commutation et de chauffage.