Schneider Electric - Unica - prise double standard US - 15A - 2P+T - 3 mod - Anthracite - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - American National Standard
nombre d'unités - 2
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 15 A
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606481954435
Réf. Sonepar
01887195443
Réf. Fournisseur
NU306054
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
American National Standard
nombre d'unités
2
couleur
anthracite
mode de pose
encastré
courant nominal
15 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
3
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
2
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7021
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation par encliquetage
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
67.25 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
33 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - prise double standard US - 15A - 2P+T - 3 mod - Anthracite - méca seul
Les Atouts de l'article:
Cette double prise conforme aux normes américaines Unica NU306054 de Schneider Electric est de couleur anthracite et abrite 2 prises. Elle dispose de 2 pôles + contact terre et d'un couvercle avec volet, pour plus de sécurité. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 15 A. Cette prise se clipse en toute facilité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. Elle dispose d'un degré de protection IP20 très élevé. En outre, son niveau de protection IK01 contribue à la protection contre les impacts. Cette prise de courant est munie de bornes à vis de raccordement. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.