Schneider Electric - Unica - prise HDMI preconnectorisee - 1 mod - Alu - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 1 - douille
type raccordement 2 - HDMI
finition raccordement 2 - douille
avec résistance terminale - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489455934
Réf. Sonepar
01887945593
Réf. Fournisseur
NU343030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type raccordement 1
HDMI
finition raccordement 1
douille
type raccordement 2
HDMI
finition raccordement 2
douille
avec résistance terminale
Non
blindé
Oui
Unica - prise HDMI préconnectorisée - 1 module - Alu - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Elle atteint le niveau de protection IK02, ce qui contribue à la protection contre les impacts. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Elle est respectueuse de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. La prise audio/vidéo est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cette prise audio/vidéo est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Elle est sans halogène.
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).