Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Unica Studio Color - plaque de finition - Chocolat lisere Anthracite - 3 postes

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489453329

Réf. Sonepar

01887945332

Réf. Fournisseur

NU280617

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités

3

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

autre

nombre d'unités, horizontales

3

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

6

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

3

nombre d'inserts pour interrupteurs

6

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

227 mm

hauteur

85 mm

profondeur

10 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

65 mm

Unica Studio Color - plaque de finition - Chocolat liseré Anthracite - 3 postes

Les Atouts de l'article:

Cette plaque de finition 3 postes Unica Studio Color, colorée et design, chocolat avec un liseré anthracite, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. NU280617 se compose d'une plaque 3 postes de couleur chocolat avec un liseré anthracite. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !

Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).