fin de vie

Schneider Electric - Unica System+ - bloc chargeur sans fil à encastrer XS - 5W Qi IP44 - 2m - anth - INS44010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819262

Réf. Sonepar

01887981926

Réf. Fournisseur

INS44010

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

63 mm

largeur:

84 mm

hauteur:

63 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

diamètre:

60 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

1

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - bloc chargeur sans fil XS à encastrer - anthracite - 5W - certifié Qi - revêtement antidérapant - câble 2m - bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm - IP44

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette borne de recharge inductive pour appareils mobiles est métalique et de couleur noire Elle se raccorde à l'aide d'un connecteur USB et s'installe facilement sur les bureaux au travers d'un trou de 60 mm de diamètre et une bague de vérouillage Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Chargeur sans fil 5W
  • Voyants LED et indicateurs sonores
  • Montage facile sans outil dans un trou de 60 mm
  • Câble de connexion de 2 m avec prise USB type A
  • Pour épaisseur de table 10-50 mm