Schneider Electric - Unica System+ - cable specifique pour nourrice M - 1,5mm2 - 6m - droit - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble d’alimentation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489820206
Réf. Sonepar
01887982020
Réf. Fournisseur
INS44289
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
câble d’alimentation
finition côté 1
fiche de secteur
finition côté 2
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur
autre
longueur totale
6 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
type de câble
H03VV-F
diamètre du câble
8.3...8.3 mm
couleur de gaine
blanc
marquage de pôle
L, N, PE
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
101 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
71 °C
sans halogène
Oui
charge d'incendie
0.49 kWh
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
50 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Unica System + - cable spécifique pour nourrice M - Cable à connecteur rapide - alimentation des unités modulaires - 250 V 16A - 1,5mm2 droit - longueur cable 6m - blanc
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce câble de 6 m x 1,5 mm2 équipé aux extrémités d'une prise male coudée et d'un mini-connecteur mâle droit, est prévu pour des tensions de 250 V, 16 A De couleur blanche, en acier et isolé en polyamide, ce câble est assez résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques