Schneider Electric - Unica System+ - Colonne mobile compatible nourrice précâblée M - 1.9m - blanc - INS45000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rond
hauteur de colonne - 1900...1900 mm
largeur de colonne - 60 mm
diamètre - 60 mm
largeur de la partie supérieure - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
EAN
3606489820589
Réf. Sonepar
01887982058
Réf. Fournisseur
INS45000
Marque
Schneider Electric
forme de colonne:
rond
hauteur de colonne:
1900...1900 mm
largeur de colonne:
60 mm
diamètre:
60 mm
largeur de la partie supérieure:
60 mm
couleur de la colonne:
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
profondeur de la colonne:
60 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
0
profondeur du couvercle:
60 mm
type de fixation:
visser
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Non
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
revêtu
numéro RAL de la colonne:
9003
matériau de la partie supérieure:
autre
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
revêtu
couleur de la partie supérieure:
blanc
numéro RAL de la partie supérieure:
9003
section transversale utile:
1340 mm²
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette colonnette en aluminium de couleur blanche permet un rangement rapide des câbles De 1900 mm de hauteur et de section ronde elle est composée de 2 compartiments de capacité de 670 mm² chacun Cette colonnette est compatible avec les autres accessoires (pieds, embouts, etc) Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques





