Schneider Electric - Unica System+ - Fix/Finition embout double nourrices M - clipsage colonne - ant - INS44310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - anthracite
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
EAN
3606489820718
Réf. Sonepar
01887982071
Réf. Fournisseur
INS44310
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support en polycarbonate et en ABS est resistant et de couleur anthracite Il se fixe sur la colonnette de passage de câble et permet l'installation des accessoires modulaires compatibles de part et d'autres de cette colonnette Ce support s'instale par simple clipsage et garce à une vis imperdable Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques







