Schneider Electric - Unica System+ - Fix/Finition embout simple nourrices M - clipsage colonne - ant - INS44308

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Unica system+

EAN

3606489820695

Réf. Sonepar

01887982069

Réf. Fournisseur

INS44308

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Unica System + - fixation/finition embout simple pour installation bloc multiprise nourrice M sur colonne/colonnette - pièce d'extrémité - serrage vis - longueur 67mm - largeur 112mm - hauteur 58mm - anthracite

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support de 58 mm de hauteur en polycarbonate et en ABS est resistant et de couleur anthracite Il se fixe sur la colonnette de passage de câble et permet l'installation des accessoires modulaires compatibles Ce support s'instale par simple clipsage et garce à une vis imperdable Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques