Schneider Electric - Unica System+ - Socle rond pour colonne/tte - antracite - INS45019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - anthracite
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820831
Réf. Sonepar
01887982083
Réf. Fournisseur
INS45019
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
anthracite
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
revêtu
sans halogène:
Oui
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce pied de 420 mm de diamètre, peut être utilisé pour maintenir un poteaux De couleur anthracite, en fonte, résistant, son montage nécessite 4 vis autotaraudeuses, ce qui le rend facile à installer Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements se développe de plus en plus Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



