Schneider Electric - Vanne 3 voies fonte à bride PN16 DN150 Kv300 - VG311F-150C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 3 voies fonte à bride PN16 DN150 Kv300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6 pouces (150)

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489646301

Réf. Sonepar

00002964630

Réf. Fournisseur

VG311F-150C

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal:

6 pouces (150)

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

16

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

150 mm

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

150

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.03 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

300

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

longueur de course:

45 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte