Schneider Electric - Vanne papillon acier PN16 DN100 Kv760
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4 pouces (100)
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 288 mm
matériau du boîtier/corps - autre
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489660734
Réf. Sonepar
00002093697
Réf. Fournisseur
VF208W-100NS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre nominal
4 pouces (100)
article de régulation de pression
16
longueur hors tout
288 mm
matériau du boîtier/corps
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
revêtu
lame de clapet revêtue
Non
matériau de la lame du clapet
autre
qualité du matériau du papillon de valve
autre
standard
EN
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements
100 mm
raccordements
autre
pression nominale de bride
16
commande
autre
joint
EPDM
matériau de la broche
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe
autre
matériau du joint de tige primaire
EPDM
conception à clapet
centré
boîtier d'alimentation (animaux)
non échangeable
hauteur de commande
179 mm
longueur de l'élément fonctionnel
52 mm
diamètre de la manivelle
88 mm
approuvé par le NCP
Non
essais FM
Non
essais UL
Non
couleur ULC
Non
essais LPCB
Non
ignifuge
Non
valeur KVS
760