fin de vie

Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto 400kVAr DR3,8 400V 50Hz avec Disj Haut - VLVAF5N03518AK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480738609

Réf. Sonepar

01887073860

Réf. Fournisseur

VLVAF5N03518AK

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

abaissement de la consommation d'énergie:

15...25 %

abaissement de la puissance réactive:

50...400 kvar

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

800 mm

profondeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm

VarSet - batterie de condensateurs - Auto 400kVAr DR3,8 400V 50Hz - avec Disjoncteur - Arrivée par le haut